Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Befestigung WCN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060562
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060562
EAN/GTIN:
     4006209605622
Suchbegriffe:
Bidet-Befestigung
WC-Befestigungen
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Komplett-Befestigungssatz WCN inkl. Schrauben aus nicht rostendem Stahl, Fixierring und Abdeckkappen in der Farbe chrom für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Bidet | WC
Baustoff:
Vollbaustoff | Beton | Lochbaustoff
Befestigung in:
Boden
Montageart:
Vorsteckmontage
Richtung:
vertikal
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
WCN
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 Dübel S 8, 2 Edelstahl-Holzschrauben 6 x 70 6kt.,<br />2 Abdeckkappen chromfarben, 2 Einrasthülsen
net_weight:
31.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0971*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4137*
€ 4,0623
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,2671*
€ 3,88785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9871*
€ 3,55465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9371*
€ 3,49515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7871*
€ 3,31665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6571*
€ 3,16195
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0971*
€ 2,49555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.