Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø125mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 25-051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Ø125mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton
Diamant-Trennscheibe Ø125mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton
Artikel-Nr.:
     262-03252727
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     25-051
EAN/GTIN:
     4250004230224
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm
Diamant-Trennscheibe Ø125mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 25-051
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Scheibendurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,08*
€ 31,89*
5 Tage
10
€ 6,00*
ab € 31,50*
€ 42,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
25-050
ab € 20,67*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
25-054
ab € 25,77*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
25-052
ab € 35,77*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
25-05310
ab € 71,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.