Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø180mm f.Backstein Geeignet für Backstein 23-063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Ø180mm f.Backstein Geeignet für Backstein 23-063
Artikel-Nr.:
     262-03252673
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     23-063
EAN/GTIN:
     4250004220249
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4
Diamant-Trennscheibe Ø180mm f.Backstein Geeignet für Backstein 23-063
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Scheibendurchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-060
ab € 16,00*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-061
ab € 17,68*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-062
ab € 23,08*
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
23-064
ab € 46,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.