Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORX-Schraubendreher, Prüfspannung 1000V, T 15 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORX-Schraubendreher, Prüfspannung 1000V, T 15 x 75 mm
TORX-Schraubendreher, Prüfspannung 1000V, T 15 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122230
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117915
EAN/GTIN:
     4021103179154
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Schraubendreher Isoliert TORX 145mm Prüfspannung 1000V T15x75mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Klingengröße T 15 x 75 mm - Gesamtlänge 170 mm - Norm DIN EN 60900 - VDE geprüft VDE 0682 - 201- 01
Weitere Informationen:
Klingengröße:
T 15 x 75 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Norm:
DIN EN 60900
VDE geprüft:
VDE 0682 - 201- 01
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,24*
€ 10,30*
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 10,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 11,18*
2 Tage
8
€ 5,80*
ab € 8,14*
€ 11,20*
€ 5,46*
ab € 8,01*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117908
ab € 6,86*
Ähnlich
Cimco
117909
ab € 6,86*
Ähnlich
Cimco
11 7920
ab € 7,49*
Ähnlich
Cimco
11 7925
ab € 8,24*
Ähnlich
Cimco
11 7910
ab € 7,04*
Ähnlich
Cimco
117930
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.