Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser 70mm ger klappb Holz Zusammenklappbar 120054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmesser 70mm ger klappb Holz Zusammenklappbar
Kabelmesser 70mm ger klappb Holz Zusammenklappbar
Artikel-Nr.:
     262-02697277
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120054
EAN/GTIN:
     4021103200544
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Kabelmesser 70mm ger klappb Holz Zusammenklappbar 120054
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Kabelmesser:
ja
Klingenform:
gerade
Länge der Klinge:
70 mm mm
Werkstoff:
Holz
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff des Griffs:
Holz
Zusammenklappbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: cimco abisoliermesser, abisolier messer, Bleimesser, Messer, Sicherheits-Kabelmesser, Sicherheitsmesser, Taschenmesser, Universalmesser, VDE-Kabelmesser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,70*
€ 13,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,10*
€ 14,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 14,98*
€ 5,46*
ab € 10,71*
€ 15,26*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,95*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.