Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange isol JOKARI 6-16qmm 100744


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange isol JOKARI 6-16qmm
Abisolierzange isol JOKARI 6-16qmm
Artikel-Nr.:
     262-02696447
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange isol JOKARI 6-16qmm 100744
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
0 - 0
Abisolierbereich Durchmesser:
2.7 - 4.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
6 - 16 mm²
Gewicht:
120 g
Griffüberzug:
ohne
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
70 mm
Länge:
180 mm
Länge der Backen:
16 mm
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Rundschnitt:
ja
Selbsteinstellend:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 60,59*
€ 75,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,84*
€ 76,72*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 65,83*
€ 81,76*
€ 5,46*
ab € 67,25*
€ 82,80*
2 Tage
6
€ 5,80*
ab € 68,26*
€ 84,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.