Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø14mm ST M4x105mm m.GewSchaft 65mm Mit Sechskantmutter KD4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø14mm ST M4x105mm m.GewSchaft 65mm Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø14mm ST M4x105mm m.GewSchaft 65mm Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-01832778
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080183
EAN/GTIN:
     4006209801833
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel Ø14mm ST M4x105mm m.GewSchaft 65mm Mit Sechskantmutter KD4
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
14 mm mm
Dübellänge:
105 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Max. Plattendicke:
65 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, schraubhaken gewinde m4, Dübel, Hohlraumbefestigung, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
875
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,7279*
€ 0,9779*
3 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,7552*
€ 1,0052*
2 Tage
1920
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7262*
€ 1,0562*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,3074*
€ 1,7074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7074*
€ 2,03181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5674*
€ 1,86521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5474*
€ 1,84141
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4974*
€ 1,78191
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3074*
€ 1,55581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.