Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø12mm ST M3x105mm m.Haken 51mm Mit Sechskantmutter KDH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø12mm ST M3x105mm m.Haken 51mm Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø12mm ST M3x105mm m.Haken 51mm Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-01832761
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080182
EAN/GTIN:
     4006209801826
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Kippdübel Ø12mm ST M3x105mm m.Haken 51mm Mit Sechskantmutter KDH3
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
12 mm mm
Dübellänge:
105 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
3
Max. Plattendicke:
51 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubanker, Schraubhaken, federklappdübel fischer, federklappdübel, schraubhaken m3 x 15, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,5035*
€ 0,7135*
7 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,72*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6069*
€ 0,8833*
6 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6271*
€ 0,8871*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,22786*
€ 1,70786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,70786*
€ 2,03235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47786*
€ 1,75865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44786*
€ 1,72295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33786*
€ 1,59205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27786*
€ 1,52065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22786*
€ 1,46115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,6965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.