Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885190100030000 Klappdübel R 88519 m.Hakenschraube KDH 3 x 105 Stahl gal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997289
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885190100030000
EAN/GTIN:
     4006209801826
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Klappdübel R 88519 Hakenschraube KDH 3x105 Stahl galv.verz. 25St. FISCHER Artikel 88519 Stahl KDH galvanisch verzinkt FISCHER Federklappdübel KDH mit Hakenschraube für Hohlraummontagen - Abmessung: KDH 3 x 105 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Gruppencode: 88519.010· Normart: REYHER-Artikel 88519· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: FISCHER Federklappdübel KDH mit Hakenschraube für Hohlraummontagen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885190100030000
Werksnummer:
8000231013
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013720
Gewicht brutto Kg:
0,013720
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KDH 3 x 105
Norm:
R 88519 m.Hakenschraube
Produktart:
Klappdübel
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0103*
€ 0,0103*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,5035*
€ 0,7235*
7 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,73*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5969*
€ 0,8933*
Lager 1955
25
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6371*
€ 0,8971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8971*
€ 1,06755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7871*
€ 0,93665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7671*
€ 0,91285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7171*
€ 0,85335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6871*
€ 0,81765
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6371*
€ 0,75815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.