Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Ø5x50mm Kst PH Nagel N5X50Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nageldübel Ø5x50mm Kst PH Nagel
Nageldübel Ø5x50mm Kst PH Nagel
Artikel-Nr.:
     262-01832006
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050352
EAN/GTIN:
     4006209503522
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel Ø5x50mm Kst PH Nagel N5X50Z
Weitere Informationen:
Befestigungsstärke:
0 mm mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
50 mm mm
Mit Rand:
ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Stiftform:
Nagel
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Nagelschraube, Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, nageldübel 5 x 50, senkkopfschraube ohne norm, einschlagdübel m6/50, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
548
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0576*
€ 0,0777*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0683*
€ 0,0978*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0664*
€ 0,0985*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0771*
€ 0,1032*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,13027*
€ 0,16927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16927*
€ 0,20143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15427*
€ 0,18358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15027*
€ 0,17882
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13027*
€ 0,15502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,927* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.