Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal, Anbauregal, 2000 x 1260 x 600 mm | UP2667


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffregal, Anbauregal, 2000 x 1260 x 600 mm | UP2667
Gefahrstoffregal, Anbauregal, 2000 x 1260 x 600 mm | UP2667
56.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2667
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2133-D
EAN/GTIN:
     4260139970520
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Gefahrstoffregal, Anbauregal, 2000 x 1260 x 600 mm | UP2667

Kleingebinde-Gefahrstoffregale
Anbauregal
HxBxT: 2000 x 1260 x 600 mm
4 Gitterroste verzinkt
1 PE-Auffangwanne
Tragkraft pro Ebene: 200 kg
Auffangvolumen: 1x35 Liter
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Wassergefährdende Flüssigkeiten
Regaltyp:
Gefahrstoffregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmenfarbe:
Natur
Feldlast kg:
1200
Fachlast kg:
200
Farbe Fachboden:
Natur
Anzahl Fachböden:
5
Material Fachboden/Fachebene:
Stahlblech verzinkt
Verkaufseinheit:
VE
Fachboden gelocht:
Ja
Lichte Breite mm:
1260
Breite mm:
1310
Ausführung Böden:
Gitterrost verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, kleingebinderegal ar, anbau regal, Kleingebinde-Regal, Kleingebinderegale, Regale Umwelt, Gefahrstoffregal, Wannenregale, Chemikalienregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,98*
€ 753,63*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 739,11*
€ 825,30*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,63*
€ 896,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,75*
€ 886,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,79*
€ 857,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,67*
€ 830,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,98*
€ 785,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2119-D
ab € 89,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.