Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank mit Sicherheitsbox, HxBxT 1950x950x500 mm, mit Glasausschnitt, RAL7035/6011 | UP2419-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschrank mit Sicherheitsbox, HxBxT 1950x950x500 mm, mit Glasausschnitt, RAL7035/6011 | UP2419-6011
Chemikalienschrank mit Sicherheitsbox, HxBxT 1950x950x500 mm, mit Glasausschnitt, RAL7035/6011 | UP2419-6011
Artikel-Nr.:
     261-UP2419-6011
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6450-A
EAN/GTIN:
     4260281964798
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank mit Sicherheitsbox, HxBxT 1950x950x500 mm, mit Glasausschnitt, RAL7035/6011 | UP2419-6011

Chemikalienschrank mit Sicherheitsbox nach TRGS 510/TRGS 526
HxBxT: 1950 x 950 x 500 mm
3x Einlegewannen
1x Bodenwanne
Türausführung: Glasausschnitt
Sicherheitsbox geprüft nach TRGS 510
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Resedagrün RAL 6011
Abluftventilatoren auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Labor/Lager
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Chemikalien- und Giftschränke
Ausstattung:
3 Einlegewannen, 1 Bodenwanne
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
50
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
500
Breite mm:
950
Verkaufseinheit:
VE
Türausführung:
Glasausschnitt, zweiflüglig
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.648,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,40*
€ 2.243,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,20*
€ 2.214,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,99*
€ 2.099,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,81*
€ 2.029,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.648,48*
€ 1.961,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 74,64*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6213-A
ab € 36,81*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2830-A
ab € 55,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.