Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne, LxBxT 800x800x460 mm, ohne Gitterrost, feuerrot RAL 3000 | UP1842


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne, LxBxT 800x800x460 mm, ohne Gitterrost, feuerrot RAL 3000 | UP1842
Auffangwanne, LxBxT 800x800x460 mm, ohne Gitterrost, feuerrot RAL 3000 | UP1842
63.jpg
59.jpg
60.jpg
65.jpg
66.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP1842
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     2000, lack. rot RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462020696
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, LxBxT 800x800x460 mm, ohne Gitterrost, feuerrot RAL 3000 | UP1842

  • Auffangwanne
  • LxBxT 800x800x460 mm
  • lackiert, feuerrot RAL 3000
  • ohne Gitterrost
  • Anzahl Fässer x Liter = 1 x 200
  • Auffangvolumen: 210 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Auffangwannen
Geeignet für:
Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
460
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Volumen Liter:
210
Länge mm:
800
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
Bodenausführung:
Ohne Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne lxb 800 x 800 mm, fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,26*
€ 245,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,36*
€ 246,38*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,64*
€ 274,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,76*
€ 282,27*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,19*
€ 294,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,98*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,19*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,32*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.