Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umweltschrank mit 4 Polyethylen-Wannen und 3 verzinkten Böden, HxBxT: 1950 x 500 x 500 mm in RAL 5012 | UP1504-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Umweltschrank mit 4 Polyethylen-Wannen und 3 verzinkten Böden, HxBxT: 1950 x 500 x 500 mm in RAL 5012 | UP1504-5012
C+P Umweltschrank mit 4 Polyethylen-Wannen und 3 verzinkten Böden, HxBxT: 1950 x 500 x 500 mm in RAL 5012 | UP1504-5012
Artikel-Nr.:
     261-UP1504-5012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8901-316
EAN/GTIN:
     4059369377762
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank c+p
C+P Umweltschrank mit 4 Polyethylen-Wannen und 3 verzinkten Böden, HxBxT: 1950 x 500 x 500 mm in RAL 5012 | UP1504-5012

Umwelt-Schrank in lichtblau RAL 5012
Außenmaß: HxBxT: 1950 x 500 x 500 mm
Innenmaß: HxBxT: 1840 x 498 x 453 mm
3 verstellbare, verzinkte Böden und 4 Kunst -
stoffwannen aus Polyethylen
Auffangvolumen: 10 Liter
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Umwelt/Labor/Lager
Ausstattung:
4 Polyethylen Wannen/3 verzinkte Böden
Verriegelung:
3-Punkt
Griffausführung:
Muldengriff
Anzahl Böden:
4
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Umweltschrank
Breite mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Umweltschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung Böden:
Polyethylen
Tragkraft Boden kg:
70
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Mobil:
Nicht mobil
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Giftschrank, Flügeltürenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,40*
€ 1.135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,72*
€ 1.131,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,73*
€ 1.088,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,95*
€ 1.043,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,05*
€ 961,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-3726
ab € 162,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3726
ab € 191,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 169,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.