Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umweltschrank mit 4 verzinkten Wannen, HxBxT: 1950 x 500 x 500 mm in RAL 5010 | UP1503-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Umweltschrank mit 4 verzinkten Wannen, HxBxT: 1950 x 500 x 500 mm in RAL 5010 | UP1503-5010
C+P Umweltschrank mit 4 verzinkten Wannen, HxBxT: 1950 x 500 x 500 mm in RAL 5010 | UP1503-5010
Artikel-Nr.:
     261-UP1503-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8901-315
EAN/GTIN:
     4025314099843
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank c+p
C+P Umweltschrank mit 4 verzinkten Wannen, HxBxT: 1950 x 500 x 500 mm in RAL 5010 | UP1503-5010

Umwelt-Schrank
Außenmaß: HxBxT: 1950 x 500 x 500 mm
Innenmaß: HxBxT: 1840 x 498 x 453 mm
4 verstellbare, verzinkte Wannen
Auffangvolumen: 10 Liter
in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Umwelt/Labor/Lager
Ausstattung:
4 verzinkte Wannen
Verriegelung:
3-Punkt
Griffausführung:
Muldengriff
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
80
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Umweltschrank
Fachlast kg:
80
Breite mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Umweltschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Anzahl Böden:
3
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Mobil:
Nicht mobil
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Giftschrank, Flügeltürenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,90*
€ 587,03*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,68*
€ 610,74*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,74*
€ 726,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,71*
€ 723,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,37*
€ 707,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,49*
€ 681,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,68*
€ 618,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 33,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-3725|
ab € 28,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 168,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.