Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umweltschrank mit 4 Polyethylen-Wannen und 3 verzinkten Böden, HxBxT: 1950 x 930 x 500 mm in RAL 6011 | UP1502-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Umweltschrank mit 4 Polyethylen-Wannen und 3 verzinkten Böden, HxBxT: 1950 x 930 x 500 mm in RAL 6011 | UP1502-6011
C+P Umweltschrank mit 4 Polyethylen-Wannen und 3 verzinkten Böden, HxBxT: 1950 x 930 x 500 mm in RAL 6011 | UP1502-6011
C+P Umweltschrank mit 4 Polyethylen-Wannen und 3 verzinkten Böden, HxBxT: 1950 x 930 x 500 mm in RAL 6011 | UP1502-6011
Artikel-Nr.:
     261-UP1502-6011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-316
EAN/GTIN:
     4056211292099
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank c+p
C+P Umweltschrank mit 4 Polyethylen-Wannen und 3 verzinkten Böden, HxBxT: 1950 x 930 x 500 mm in RAL 6011 | UP1502-6011

Umwelt-Schrank in resedagrün RAL 6011
Außenmaß: HxBxT: 1950 x 930 x 500 mm
Innenmaß: HxBxT: 1840 x 928 x 453 mm
3 verstellbare, verzinkte Böden und 4 Kunst -
stoffwannen aus Polyethylen
Auffangvolumen: 20 Liter
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Umwelt/Labor/Lager
Ausstattung:
4 Polyethylen Wannen/3 verzinkte Böden
Verriegelung:
3-Punkt
Griffausführung:
Muldengriff
Anzahl Böden:
4
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Umweltschrank
Breite mm:
930
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Umweltschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
80
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Mobil:
Nicht mobil
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Giftschrank, Flügeltürenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,82*
€ 1.326,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,45*
€ 1.320,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,30*
€ 1.262,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,62*
€ 1.213,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,93*
€ 1.132,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-3726
ab € 162,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3726
ab € 192,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 168,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.