Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarren mit 2 Stützräder HxB: 1600 x 680 mm TK 300 kg | UP1215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasskarren mit 2 Stützräder HxB: 1600 x 680 mm TK 300 kg | UP1215
Fasskarren mit 2 Stützräder HxB: 1600 x 680 mm TK 300 kg | UP1215
Fasskarren mit 2 Stützräder HxB: 1600 x 680 mm TK 300 kg | UP1215
Artikel-Nr.:
     261-UP1215
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2078
EAN/GTIN:
     4017976020785
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Fasskarren mit 2 Stützräder HxB: 1600 x 680 mm TK 300 kg | UP1215

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Zusätzlich mit 2 Stützrädern Vollgummi 160 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Tragkraft kg:
300
Klappbar:
Nein
Karrentyp:
Fassroller
Flaschen + Fasshandlingsausführung:
Mit 2 Stützrädern
Schaufelbreite:
680
Höhe mm:
1600
Breite mm:
680
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 250 mm
Material:
Stahl
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Fasskarren
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Faßkipper, Treppenkarre, Stahlflaschenwagen, Faßkarre, Schiebkarre, Handwagen, Kippwagen, Kippbehälter, Großraumkippbehälter, TeleskopKranarm, Handkarre, Klappkarre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,48*
€ 286,20*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 239,16*
€ 287,57*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,40*
€ 290,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,68*
€ 291,15*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,97*
€ 325,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,44*
€ 374,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 312,88*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 373,06*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.