Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenständer HxB: 1000 x 550mm | UP1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlflaschenständer HxB: 1000 x 550mm | UP1210
Stahlflaschenständer HxB: 1000 x 550mm | UP1210
Artikel-Nr.:
     261-UP1210
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51150
EAN/GTIN:
     4017976010571
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Stahlflaschenständer HxB: 1000 x 550mm | UP1210

Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007.
Flaschenhalterungen mit Kettensicherung.
für 2 x 40 - 50 Liter Flaschen
Bohrungen zum Verbinden und Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Tragkraft kg:
150
Bereifung:
Standausführung
Klappbar:
Nicht klappbar
Karrentyp:
Stahlflaschenständer
Höhe mm:
1000
Breite mm:
550
Material:
Stahl
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Gasflaschenständer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,82*
€ 142,76*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,97*
€ 142,91*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 118,29*
€ 144,11*
8 Tage
25
€ 5,50*
ab € 124,92*
€ 146,56*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 163,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.