| |
|
| Artikel-Nr.: 261-UP0221 Herst.-Nr.: P65-2010-A EAN/GTIN: 4260139973125 |
| |
|
| | |
| Mehrpreis: PE-Einsatz, für aggressive Medien, für 810x820x450 mm | UP0221
Mehrpreis: PE-Einsatz für aggressive Medien für Auffangwannen mit den Maßen LxBxH 810 x 820 x 450 mm Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Einsatz für aggresive Medien | Zulassung: | Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR | Verkaufseinheit: | VE | Geeignet für: | LxBxH: 810 x 820 x 450 | Für Anzahl Fässer L: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe, Sicherheits-Bodenelemente |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 181,53* | € 235,23* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,31* | € 245,96* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,41* | € 246,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 203,86* | € 247,76* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,25* | € 297,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|