Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem in RAL 7016, BxTxH 2510x3180x2165 mm | UD0273


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überdachungssystem in RAL 7016, BxTxH 2510x3180x2165 mm | UD0273
Überdachungssystem in RAL 7016, BxTxH 2510x3180x2165 mm | UD0273
51.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UD0273
Herst.-Nr.:
     1.02001E+12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
wsm unterstand
unterstand
Überdachungssystem in RAL 7016, BxTxH 2510x3180x2165 mm | UD0273

Überdachungssystem
BxTxH 2510 x 3180 x 2165 mm
Eingang: 2/3 Rechte Frontseite
Wandelemente aus ESG-Sicherheitsglas
mit umlaufenden Dachrahmen
fertig montierte Komplettlösung
in Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Material:
Stahl-Vierkant
Produkttyp:
Raucherunterstand
Höhe mm:
2510
Breite mm:
3180
Tiefe mm:
2165
Ausführung:
Grundelement
Befestigungsart:
Aufdübeln
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Vordächer, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.292,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.679,51*
€ 5.568,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.564,93*
€ 5.432,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.398,26*
€ 5.233,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.326,28*
€ 5.148,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.292,06*
€ 5.107,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21271
ab € 254,87*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21270
ab € 256,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21276
ab € 319,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21275
ab € 318,87*
Zubehör
Probbax
AT0232-DGRY
ab € 235,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28711
ab € 234,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28714
ab € 234,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28715
ab € 234,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28712
ab € 235,43*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28713
ab € 234,53*
Zubehör
Probbax
AT-0262-DGRY
ab € 273,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.