Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbogen-Überdachung, B: 2090 mm, Gestell: Moosgrün, Wand: Transparent | UD0246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbogen-Überdachung, B: 2090 mm, Gestell: Moosgrün, Wand: Transparent | UD0246
Rundbogen-Überdachung, B: 2090 mm, Gestell: Moosgrün, Wand: Transparent | UD0246
Rundbogen-Überdachung, B: 2090 mm, Gestell: Moosgrün, Wand: Transparent | UD0246
Artikel-Nr.:
     261-UD0246
Herst.-Nr.:
     1.021E+12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Rundbogen-Überdachung, B: 2090 mm, Gestell: Moosgrün, Wand: Transparent | UD0246

Rundbogen Überdachung
BxHxT 2090 x 2290 x 2100 mm
Gestell: Moosgrün RAL 6005
Rückwand: Polycarbonat Transparent
Lieferung erfolgt als Bausatz
mit Montageanleitung und Fundamentplatte
Weitere Informationen:
Material:
Stahl-Vierkant
Produkttyp:
Überdachungen
Höhe mm:
2290
Ausführung:
Grundelement
Verwendung:
Einseitig
Ausführung Dach:
Transparent
Verkaufseinheit:
VE
Befestigungsart:
Aufdübeln
Breite mm:
2090
Farbe:
Moosgrün RAL 6005
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Vordächer, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.177,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,04*
€ 2.921,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.417,60*
€ 2.876,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.295,88*
€ 2.732,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.229,09*
€ 2.652,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.177,85*
€ 2.591,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700138
ab € 170,77*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700143
ab € 341,84*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700144
ab € 512,98*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700176
ab € 339,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700177
ab € 656,87*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700178
ab € 974,61*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700079
ab € 284,17*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700101
ab € 425,92*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700078
ab € 145,42*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700011
ab € 50,08*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700026
ab € 101,70*
Zubehör
Eurokraft
706806
ab € 62,38*
Zubehör
Eurokraft
706648
ab € 90,52*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
2 X 105700029
ab € 240,25*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105800017
ab € 118,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.