Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradparker Hoch/Tief zweiseitig, verzinkt L 700 mm, 4 Plätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradparker Hoch/Tief zweiseitig, verzinkt L 700 mm, 4 Plätze
Fahrradparker Hoch/Tief zweiseitig, verzinkt L 700 mm, 4 Plätze
Fahrradparker Hoch/Tief zweiseitig, verzinkt L 700 mm, 4 Plätze
Fahrradparker Hoch/Tief zweiseitig, verzinkt L 700 mm, 4 Plätze
Artikel-Nr.:
     214B-7830503570
Herst.-Nr.:
     105700026
EAN/GTIN:
     4250366513607
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Bügelparker, zweiseitige Radeinstellung, zerlegt • Fahrräder können abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden • Material: verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln • Inklusive Montagematerial und -anleitung, Austausch einzelner Bügel bei Bedarf möglich, z. B. bei Beschädigung • Radabstand: 350 mm • Radeinstellung: zweiseitig • Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, zweiseitig: ca. 3200 mm Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Herstellerartikelnummer:
105700026
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Länge:
700 mm
Einstellplätze:
4
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker 4er, Fahrradständer, Fahrradklemmbügel, Klemmbügel, Bodenparker, 7830503570, 30503570
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 89,28*
€ 116,26*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,10*
€ 128,23*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 128,23*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,69*
€ 130,37*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 110,70*
€ 144,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,65*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.