Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradparker Hoch/Tief einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradparker Hoch/Tief einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze
Fahrradparker Hoch/Tief einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze
Fahrradparker Hoch/Tief einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze
Fahrradparker Hoch/Tief einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze
Fahrradparker Hoch/Tief einseitig, verzinkt L 700 mm, 2 Plätze
Artikel-Nr.:
     214B-7830503565
Herst.-Nr.:
     105700011
EAN/GTIN:
     4250366513461
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Bügelparker, einseitige Radeinstellung, zerlegt • Fahrräder können abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden • Material: verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln • Inklusive Montagematerial und -anleitung, Austausch einzelner Bügel bei Bedarf möglich, z. B. bei Beschädigung • Radabstand: 350 mm • Radeinstellung: einseitig • Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, einseitig: ca. 1850 mm Lieferung: Zerlegt mit Montagematerial und Montageanleitung. Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Herstellerartikelnummer:
105700011
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Länge:
700 mm
Einstellplätze:
2
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker einseitig, bogenparker, bogenparker bodenbefestigung, Fahrradständer, Fahrradklemmbügel, Klemmbügel, Bodenparker, 7830503565, 30503565
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 7,99*
ab € 50,12*
€ 65,01*
4 Tage
23
€ 7,99*
ab € 52,13*
€ 67,13*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 71,29*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,77*
€ 80,63*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,44*
€ 93,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,65*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.