Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbogen-Überdachung, B: 4130 mm, Gestell: Enzianblau, Wand: Transparent | UD0244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbogen-Überdachung, B: 4130 mm, Gestell: Enzianblau, Wand: Transparent | UD0244
Rundbogen-Überdachung, B: 4130 mm, Gestell: Enzianblau, Wand: Transparent | UD0244
Rundbogen-Überdachung, B: 4130 mm, Gestell: Enzianblau, Wand: Transparent | UD0244
Artikel-Nr.:
     261-UD0244
Herst.-Nr.:
     1.021E+12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Rundbogen-Überdachung, B: 4130 mm, Gestell: Enzianblau, Wand: Transparent | UD0244

Rundbogen Überdachung
BxHxT 4130 x 2290 x 2100 mm
Gestell: Enzianblau RAL 5010
Rückwand: Polycarbonat Transparent
Lieferung erfolgt als Bausatz
mit Montageanleitung und Fundamentplatte
Weitere Informationen:
Material:
Stahl-Vierkant
Produkttyp:
Überdachungen
Höhe mm:
2290
Ausführung:
Grundelement
Verwendung:
Einseitig
Ausführung Dach:
Transparent
Verkaufseinheit:
VE
Befestigungsart:
Aufdübeln
Breite mm:
4130
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Vordächer, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.061,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.379,04*
€ 4.021,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.328,48*
€ 3.960,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.178,55*
€ 3.782,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.104,55*
€ 3.694,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.061,90*
€ 3.643,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700138
ab € 171,06*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700143
ab € 340,52*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700144
ab € 513,84*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700176
ab € 339,13*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700177
ab € 650,77*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700178
ab € 979,91*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700079
ab € 283,22*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700101
ab € 429,02*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700078
ab € 144,46*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700011
ab € 52,13*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700026
ab € 89,28*
Zubehör
Eurokraft
706806
ab € 61,52*
Zubehör
Eurokraft
706648
ab € 90,59*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
2 X 105700029
ab € 239,65*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105800017
ab € 118,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.