Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürosrehstuhl ERGO JOY, XXL-Sitz | TS0189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürosrehstuhl ERGO JOY, XXL-Sitz | TS0189
Bürosrehstuhl ERGO JOY, XXL-Sitz | TS0189
Bürosrehstuhl ERGO JOY, XXL-Sitz | TS0189
Bürosrehstuhl ERGO JOY, XXL-Sitz | TS0189
Bürosrehstuhl ERGO JOY, XXL-Sitz | TS0189
Bürosrehstuhl ERGO JOY, XXL-Sitz | TS0189
Artikel-Nr.:
     261-TS0189
Herst.-Nr.:
     TS0189
EAN/GTIN:
     4250416807335
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürosrehstuhl ERGO JOY, XXL-Sitz | TS0189

Bürodrehstuhl ERGO JOY
Sitzhöhe, -breite und tiefe: 44-57x49x46-52cm
Rückenlehne mit Höhe 60cm
höhenverstellbar von 60-68cm (ab Sitzhöhe)
Sitzpolster rot

XXL-Sitz
Der XXL-Longsitz besteht aus einem langlebigem Schaumkern mit extra langer Sitzfläche. Dieser Sitz eignet sich besonders bei Bürostühlen für große Menschen mit langen Beinen ab 1,80 m.


Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheiben-Stuhl ERGO JOY
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
410-540
Armlehnen:
Als Zubehör
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
ERGO JOY
Mechanik:
Synchronmechanik
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
130
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Rot
Sitzfläche:
XXL-Sitz
Sitzform:
XXL-Sitz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl stoffbezug, bandscheibendrehstuhl, arbeitsstuhl rot, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,77*
€ 751,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,08*
€ 741,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,75*
€ 716,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,40*
€ 632,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2755037
ab € 60,63*
Zubehör
k.A.
30
ab € 68,49*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,94*
Zubehör
F. Martin Steifensand Büromöbel
TS0110
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.