Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürosrehstuhl ERGO JOY, Basis-Sitz | TS0167


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Basis-Sitz | TS0167
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Basis-Sitz | TS0167
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Basis-Sitz | TS0167
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Basis-Sitz | TS0167
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Basis-Sitz | TS0167
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Basis-Sitz | TS0167
Artikel-Nr.:
     261-TS0167
Herst.-Nr.:
     TS0167
EAN/GTIN:
     4250416807113
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Basis-Sitz | TS0167

Bürodrehstuhl ERGO JOY
Sitzhöhe, -breite und tiefe: 44-57x49x46-52cm
Rückenlehne mit Höhe 60cm
höhenverstellbar von 60-68cm (ab Sitzhöhe)
Sitzpolster hellgrün

Basis-Sitz
Der ergonomische DIN-Komfortsitz Nr. 75 besteht aus hochwertigem Schaumkern und eignet sich für den Einsatz an universellen Arbeitsplätzen. Der Verlauf des Sitzes ist geradlinig bei mittelfester Polsterung.


Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheiben-Stuhl ERGO JOY
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
410-540
Armlehnen:
Als Zubehör
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
ERGO JOY
Mechanik:
Synchronmechanik
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
130
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Hellgrün
Sitzfläche:
Basis-Sitz
Sitzform:
Basis-Sitz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bandscheibendrehstuhl grün, bandscheibendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl stoffbezug, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,04*
€ 653,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,50*
€ 638,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,75*
€ 617,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,67*
€ 593,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,08*
€ 543,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2755037
ab € 60,63*
Zubehör
k.A.
30
ab € 68,55*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,93*
Zubehör
F. Martin Steifensand Büromöbel
TS0110
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.