Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl ERGO Art, 7 Zonen-Sitz | TS0132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl ERGO Art, 7 Zonen-Sitz | TS0132
Bürodrehstuhl ERGO Art, 7 Zonen-Sitz | TS0132
Bürodrehstuhl ERGO Art, 7 Zonen-Sitz | TS0132
Bürodrehstuhl ERGO Art, 7 Zonen-Sitz | TS0132
Bürodrehstuhl ERGO Art, 7 Zonen-Sitz | TS0132
Bürodrehstuhl ERGO Art, 7 Zonen-Sitz | TS0132
Artikel-Nr.:
     261-TS0132
Herst.-Nr.:
     TS0132
EAN/GTIN:
     4250416806437
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl ERGO Art, 7 Zonen-Sitz | TS0132

Bürodrehstuhl ERGO Art
Sitzhöhe, -breite und tiefe: 44-57x49x46-52cm
Rückenlehne mit Höhe 60cm
höhenverstellbar von 61-69cm (ab Sitzhöhe)
Sitzpolster dunkelblau

7-Zonen-Sitz
Patentiert: Der anatomisch geformte Bandscheiben-Sitz verteilt die Sitzlast flächig und vermeidet eine Beckenrückdrehung. Die integrierte Sitzwelle richtet die Wirbelsäule in die natürliche Doppel-S-Form auf, wodurch Sie automatisch eine orthopädisch korrigierte Sitzhaltung einnehmen. Dies entlastet Ihre Bandscheiben und regt die Blutzirkulation an. Der Schaumkern rundet sich mit feinen 7-Zonen Boxspring-Federkernen sowie extra weicher Vorderkante ab. Ideal Sitzklimatisierung inklusive.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheiben-Stuhl ERGO ART
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
410-540
Armlehnen:
Als Zubehör
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
ERGO ART
Mechanik:
Synchronmechanik
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
130
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Dunkelblau
Sitzfläche:
7 Zonen-Sitz
Sitzform:
7-Zonen-Sitz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl stoffbezug, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl blau, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,18*
€ 787,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,10*
€ 770,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,33*
€ 742,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,66*
€ 715,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,52*
€ 667,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.00.30
ab € 130,09*
Zubehör
k.A.
30
ab € 68,49*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,94*
Zubehör
F. Martin Steifensand Büromöbel
TS0110
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.