Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl ERGO Art, Männer-Sitz | TS0119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl ERGO Art, Männer-Sitz | TS0119
Bürodrehstuhl ERGO Art, Männer-Sitz | TS0119
Bürodrehstuhl ERGO Art, Männer-Sitz | TS0119
Bürodrehstuhl ERGO Art, Männer-Sitz | TS0119
Bürodrehstuhl ERGO Art, Männer-Sitz | TS0119
Bürodrehstuhl ERGO Art, Männer-Sitz | TS0119
Artikel-Nr.:
     261-TS0119
Herst.-Nr.:
     TS0119
EAN/GTIN:
     4250416806710
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl ERGO Art, Männer-Sitz | TS0119

Bürodrehstuhl ERGO Art
Sitzhöhe, -breite und tiefe: 44-57x49x46-52cm
Rückenlehne mit Höhe 60cm
höhenverstellbar von 61-69cm (ab Sitzhöhe)
Sitzpolster hellgrün

Männer-Sitz
Dieser medizinisch entwickelte Entlastungssitz besteht aus hochwertigen Taschenfederkernen und einer anatomischen Sitzrille. Diese eignet sich für eine optimale Druckentlastung von Steiß und Prostata. Hiermit genießen Sie höchsten Sitzkomfort bei optimaler Sitzklimatisierung und Druckreduzierung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheiben-Stuhl ERGO ART
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
410-540
Armlehnen:
Als Zubehör
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
ERGO ART
Mechanik:
Synchronmechanik
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
130
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Hellgrün
Sitzfläche:
Männer-Sitz
Sitzform:
Männer-Sitz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl stoffbezug, arbeitsdrehstuhl, arbeitsstuhl grün, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,99*
€ 793,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,37*
€ 782,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,93*
€ 755,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,61*
€ 726,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,54*
€ 671,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.00.30
ab € 129,91*
Zubehör
k.A.
30
ab € 68,33*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,86*
Zubehör
F. Martin Steifensand Büromöbel
TS0110
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.