Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, 2 Abteile, Breite 600 mm, RAL7035/6011 | TP5803-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenschrank, 2 Abteile, Breite 600 mm, RAL7035/6011 | TP5803-6011
C+P Garderobenschrank, 2 Abteile, Breite 600 mm, RAL7035/6011 | TP5803-6011
C+P Garderobenschrank, 2 Abteile, Breite 600 mm, RAL7035/6011 | TP5803-6011
Artikel-Nr.:
     261-TP5803-6011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-20
EAN/GTIN:
     4025314505740
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Garderobenschrank, 2 Abteile, Breite 600 mm, RAL7035/6011 | TP5803-6011

Garderobenschrank
Anzahl Abteile: 2
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 600 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Farbe Tür:
Resedagrün RAL 6011
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 227,18*
€ 292,26*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,20*
€ 295,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,38*
€ 306,44*
€ 4,95*
ab € 266,91*
€ 321,30*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,66*
€ 348,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,56*
€ 405,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,90*
€ 386,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,22*
€ 381,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.