Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, Inhalt 65 Liter, HxBxT: 970x400x380 mm, lichtgrau | TP5682


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertstoffsammler, Inhalt 65 Liter, HxBxT: 970x400x380 mm, lichtgrau | TP5682
Wertstoffsammler, Inhalt 65 Liter, HxBxT: 970x400x380 mm, lichtgrau | TP5682
Artikel-Nr.:
     261-TP5682
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5401007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, Inhalt 65 Liter, HxBxT: 970x400x380 mm, lichtgrau | TP5682

Wertstoffsammler
HxBxT: 970 x 400 x 380 mm
Inhalt: 65 Liter
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Geruchs- und feuerhemmend
Selbstschließende Einwurfklappe
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Inhalt Liter:
65
Produkttyp:
Werstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
970
Breite mm:
400
Tiefe mm:
380
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Mit Tür:
Ohne Tür
Anzahl Elemente:
1
Mit Deckel:
Mit Deckel
Mit Innenbehälter:
Mit Innenbehälter
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, wertstoffsammler 65l h970xb400xt380mm, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter stahl, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,24*
€ 251,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,89*
€ 255,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,96*
€ 256,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,94*
€ 256,94*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,18*
€ 350,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,85*
€ 417,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,10*
€ 391,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,18*
€ 359,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,10*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.