Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
feuerhemmender Wertstoffsammler
>
Artikel
Wertstoffsammler, Inhalt 65 Liter, HxBxT: 970x400x380 mm, signalgelb | TP5676
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Mercateo
Lager 261
Artikel-Nr.:
261-TP5676
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
5401002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, Inhalt 65 Liter, HxBxT: 970x400x380 mm, signalgelb | TP5676
Wertstoffsammler
HxBxT: 970 x 400 x 380 mm
Inhalt: 65 Liter
Farbe: Signalgelb RAL 1003
Geruchs- und feuerhemmend
Selbstschließende Einwurfklappe
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Inhalt Liter:
65
Produkttyp:
Wertstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
970
Breite mm:
400
Tiefe mm:
380
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteck
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Mit Tür:
Ohne Tür
Anzahl Elemente:
1
Mit Deckel:
Mit Deckel
Mit Innenbehälter:
Mit Innenbehälter
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Signalgelb RAL 1003
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Allzweck-Sicherheitsbehälter
,
Sicherheits-Behälter
,
Sicherheitsbehälter
,
Sicherheitsgefäß
,
Sicherheitskanne
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
wertstoffsammler 65l h970xb400xt380mm
,
allzweck sicherheitsbehälter
,
sicherheitsbehälter gelb
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 37XCW
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 250,95*
Lager 103
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,88*
€ 254,17*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,65*
€ 256,54*
Lager 7
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,11*
€ 257,55*
Lager 261
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,30*
€ 351,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,36*
€ 418,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,95*
€ 412,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, farbig, 6 Stück
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,21*
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 70 Liter, 60 µ, 250 Stück, blau, 800 x 1000 mm
k.A.
243872
ab € 83,63*
Zubehör
Müllsack 70 l blau ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816118054
ab € 2,65*
Zubehör
Müllsack 70 l gelb ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816118061
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen