Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begehbarer Gefahrstoff-Container 6075x2875x2385mm | TP2541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Begehbarer Gefahrstoff-Container 6075x2875x2385mm | TP2541
Begehbarer Gefahrstoff-Container 6075x2875x2385mm | TP2541
59.jpg
Begehbarer Gefahrstoff-Container 6075x2875x2385mm | TP2541
56.jpg
61.jpg
58.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP2541
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-6110-C
EAN/GTIN:
     4260139974894
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Begehbarer Gefahrstoff-Container 6075x2875x2385mm | TP2541

Begehbarer Gefahrstoff-Container
Außen: BxTxH: 6075x2875x2385 mm
Innen: BxTxH: 5980x2780x1970 mm
Ausführung: lackiert
Einstufung nach GHS 1-4
wassergefährdend
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitslagerhaus
Tiefe mm:
2875
Breite mm:
6075
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Himmelblau RAL 5015
Geeignet für:
wassergefährdende Stoffe
Auffangvolumen Liter:
3000
Ausführung:
Typ D
Höhe mm:
2385
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.012,84*
€ 11.414,34*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.975,81*
€ 12.375,99*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.414,95*
€ 12.814,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.012,60*
€ 13.410,24*
87 Tage
14
Frei Haus
ab € 14.896,49*
€ 15.287,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.414,34*
€ 13.583,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.315,23*
€ 13.465,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.085,70*
€ 13.191,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.012,84*
€ 13.105,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,58*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.669,8386*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9009-B
ab € 648,04*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 1.188,07*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 284,96*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.503,82*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 352,46*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 543,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.