Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen Tragkraft 1000 kg Ladefläche LxB 1200x800 mm | TP2472


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handpritschenwagen Tragkraft 1000 kg Ladefläche LxB 1200x800 mm | TP2472
Handpritschenwagen Tragkraft 1000 kg Ladefläche LxB 1200x800 mm | TP2472
Artikel-Nr.:
     261-TP2472
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6434V
EAN/GTIN:
     4017976434001
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handpritschenwagen Tragkraft 1000 kg Ladefläche LxB 1200x800 mm | TP2472

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Wandausführung:
Mit Drahtgitterwänden, Längseiten abnehmbar
Ladeflächenbreite mm:
800
Wagentyp:
Handpritscherwagen
Höhe mm:
1190
Breite mm:
1050
Länge mm:
2350
Tragkraft kg:
1000
Bereifung:
Vollgummiräder ؘ 400 mm
Material:
Stahl mit Siebdruck
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Siebdruck
Ladeflächenlänge mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Gesamtlänge mm:
1550
Gesamtbreite mm:
850
Ladehöhe mm:
490
Ladeflächen LxB mm:
1200 x 800
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Handpritscherwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra handwagen tragkraft 1000kg, plattformwagen, fetra plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 998,95*
€ 1.063,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,76*
€ 1.085,06*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,38*
€ 1.110,84*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,06*
€ 1.116,08*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.336,23*
€ 1.415,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,23*
€ 1.684,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,44*
€ 1.676,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,45*
€ 1.633,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,11*
€ 1.606,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,23*
€ 1.590,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.