Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen Tragkraft 1250 kg LxBxH 2000x1000x480 mm | TP2313


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handpritschenwagen Tragkraft 1250 kg LxBxH 2000x1000x480 mm | TP2313
Handpritschenwagen Tragkraft 1250 kg LxBxH 2000x1000x480 mm | TP2313
Artikel-Nr.:
     261-TP2313
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6456V
EAN/GTIN:
     4017976014135
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handpritschenwagen Tragkraft 1250 kg LxBxH 2000x1000x480 mm | TP2313

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Wandausführung:
Mit Bordwänden, 3-seitg abklappbar
Ladehöhe mm:
490
Wagentyp:
Handpritscherwagen
Höhe mm:
1190
Breite mm:
1025
Länge mm:
2360
Tragkraft kg:
1000
Bereifung:
Vollgummiräder D= 400 mm
Material:
Stahl mit Siebdruck
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Siebdruck
Ladeflächenbreite mm:
1000
Ladeflächenlänge mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Gesamtlänge mm:
2360
Gesamtbreite mm:
1025
Ladeflächen LxB mm:
1600 x 900
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Handpritscherwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.259,25*
€ 1.340,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.294,23*
€ 1.367,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.318,04*
€ 1.399,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.325,79*
€ 1.406,01*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.669,15*
€ 1.759,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,68*
€ 2.094,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,54*
€ 2.078,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,44*
€ 2.027,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.680,40*
€ 1.999,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,15*
€ 1.986,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.