| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TP0715 Herst.-Nr.: TP0715 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gummireifen-Set bestehend aus 2 Lenk- mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | TP0715
Apparaterollen mit thermoplastischen Gummi Set aus: 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen mit Montageplatte Rillenkugellager mit Fadenschutz Rad ØxB = 75x30 mm. Tragfähigkeit ca. 75 kg Bauhöhe: 103 mm, Ausladung: 30,5 mm Plattengröße 77x67 mm Weitere Informationen: | | Material: | TPE | Radlager: | Gleitlager | Plattengröße mm: | 77x67 | Ausführung: | Rillenkugellager | Tragkraft kg: | 75 | Bauhöhe mm: | 103 | Befestigungsart: | Montageplatte | Verkaufseinheit: | VE | Räder-/Rollentyp: | Apparaterolle | Nabenlänge/Bohrung mm: | 35/8 | Radlagerung: | Rillenkugellager | Raddurchmesser mm: | 75 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest |
| | |
| |