Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummireifen-Set bestehend aus 2 Lenk- mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummireifen-Set bestehend aus 2 Lenk- mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0716
Gummireifen-Set bestehend aus 2 Lenk- mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0716
Gummireifen-Set bestehend aus 2 Lenk- mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0716
Artikel-Nr.:
     261-RW0716
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     RW0716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
bock- und lenkrollensatz
Gummireifen-Set bestehend aus 2 Lenk- mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0716

Apparaterollen mit thermoplastischen Gummi
Set aus: 2 Lenkrollen mit Doppelstopp
und 2 Bockrollen mit Montageplatte
Rillenkugellager mit Fadenschutz
Rad ØxB = 100x32 mm. Tragfähigkeit 100 kg
Bauhöhe: 137 mm, Ausladung: 40 mm
Plattengröße 77x67 mm
Weitere Informationen:
Material:
TPE
Radlager:
Gleitlager
Plattengröße mm:
77x67
Ausführung:
Rillenkugellager
Tragkraft kg:
100
Bauhöhe mm:
137
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Apparaterolle
Nabenlänge/Bohrung mm:
35/8
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
100
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
RW0717
ab € 52,85*
Ähnlich
Wicke
TP0715
ab € 39,08*
Ähnlich
Wicke
RW0483
ab € 37,51*
Ähnlich
Wicke
RW0484
ab € 41,32*
Ähnlich
Wicke
TP0482
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.