Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 bestehend aus 2 Lenkrollen mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 2 bestehend aus 2 Lenkrollen mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0484
Set 2 bestehend aus 2 Lenkrollen mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0484
Set 2 bestehend aus 2 Lenkrollen mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0484
Set 2 bestehend aus 2 Lenkrollen mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0484
Set 2 bestehend aus 2 Lenkrollen mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0484
Artikel-Nr.:
     261-RW0484
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     RW0484
EAN/GTIN:
     4053357033821
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
bock- und lenkrollensatz
Set 2 bestehend aus 2 Lenkrollen mit Doppelstopp + 2 Bockrollen | RW0484

Set 2 bestehend aus 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen mit Montageplatte Rad-Durchmesser x Breite = 125x32 mm Tragfähigkeit ca. 100 kg
Weitere Informationen:
Material:
TPE
Radlager:
Gleitlager
Plattengröße mm:
77x67
Ausführung:
Gleitlager
Tragkraft kg:
100
Bauhöhe mm:
162
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Apparaterollen
Nabenlänge/Bohrung mm:
35/12,2
Radlagerung:
Gleitlager
Raddurchmesser mm:
125
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
RW0716
ab € 46,25*
Ähnlich
Wicke
RW0717
ab € 52,85*
Ähnlich
Wicke
TP0715
ab € 39,08*
Ähnlich
Wicke
RW0483
ab € 37,51*
Ähnlich
Wicke
TP0482
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.