Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank, Korpus: 7035, Türen: 6011 | TP0541-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzmittelschrank, Korpus: 7035, Türen: 6011 | TP0541-6011
Putzmittelschrank, Korpus: 7035, Türen: 6011 | TP0541-6011
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP0541-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22219-213-201-735611
EAN/GTIN:
     4055479661258
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank pavoy
putzmittel schrank
Putzmittelschrank, Korpus: 7035, Türen: 6011 | TP0541-6011

Putzmittelschrank mit Sockel
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
komplett verschweißt
aus hochwertigem Stahlblech
2 Abteile mit verkürzter Trennwand, 300 mm Abteilbreite
links: 4 fest verschweißte Böden
rechts: 1 Kleiderstange u. 6 Schiebehaken
aufschlagende glatte Türen mit Verstärkungstasche
gemeinsam verschießbar, Zylinderschloss
hochwertige Pulverbeschichtung in resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Putzmittelschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Aktenschrank, Lagerschrank, Kleiderschrank, Wäscheschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,50*
€ 365,53*
Lager 261
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,21*
€ 417,03*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 535,66*
€ 624,08*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,03*
€ 496,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,53*
€ 483,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,03*
€ 467,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,21*
€ 422,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,24*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,27*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,76*
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,80*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,01*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 51,78*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,24*
Zubehör
Hagmeyer
130050
ab € 100,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.