Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Arbeitsplatzmatte BxL 950x1250 mm, 14 mm hoch | TM1055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomische Arbeitsplatzmatte BxL 950x1250 mm, 14 mm hoch | TM1055
Ergonomische Arbeitsplatzmatte BxL 950x1250 mm, 14 mm hoch | TM1055
Ergonomische Arbeitsplatzmatte BxL 950x1250 mm, 14 mm hoch | TM1055
Ergonomische Arbeitsplatzmatte BxL 950x1250 mm, 14 mm hoch | TM1055
Artikel-Nr.:
     261-TM1055
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17043
EAN/GTIN:
     4260061899968
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Industrierost
arbeitsplatz-bodenbelag grau
Ergonomische Arbeitsplatzmatte BxL 950x1250 mm, 14 mm hoch | TM1055

Ergonomische Arbeitsplatzmatte Standard BxL 950x1250 mm, 14 mm hoch Polyurethan
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Farbe:
Grau
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Höhe mm:
14
Ausführung:
Standard
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
14
Oberfläche:
Noppenprofil
Beanspruchung:
Hoch
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
950
Länge mm:
1250
LxB mm:
1250 x 950
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatte miltex, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,34*
€ 163,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,27*
€ 163,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,79*
€ 164,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 136,50*
€ 165,95*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,98*
€ 204,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17041
ab € 66,24*
Ähnlich
Miltex
17051
ab € 69,61*
Ähnlich
Miltex
17053
ab € 135,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.