Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte aus Hart-PVC, grau Breite = 600 mm, Höhe = 12 mm | TM0928


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenmatte aus Hart-PVC, grau Breite = 600 mm, Höhe = 12 mm | TM0928
Bodenmatte aus Hart-PVC, grau Breite = 600 mm, Höhe = 12 mm | TM0928
Artikel-Nr.:
     261-TM0928
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     88703
EAN/GTIN:
     4250619602164
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Bodenmatte aus Hart-PVC, grau Breite = 600 mm, Höhe = 12 mm | TM0928

Bodenmatte aus Hart-PVC, grau Breite = 600 mm, Höhe = 12 mm Gewicht = 6,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Hart-PVC
Einsatzbereich:
Feucht- und Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
12
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Oberfläche:
Offen
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Verkaufseinheit:
m
Breite mm:
600
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm, bädermatten, eha bädermatte, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,68*
€ 52,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 45,26*
€ 60,72*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,90*
€ 61,59*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,59*
€ 73,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,96*
€ 70,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 56,39*
€ 67,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,49*
€ 64,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,20*
€ 63,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,90*
€ 54,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88001
ab € 64,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88003
ab € 45,26*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88002
ab € 56,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88601
ab € 64,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88401
ab € 64,25*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88901
ab € 64,62*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88701
ab € 64,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88501
ab € 64,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88801
ab € 64,33*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88603
ab € 37,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88403
ab € 37,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88903
ab € 37,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88503
ab € 37,73*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88803
ab € 37,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88602
ab € 54,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.