Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Treppenkarre klappbar Tragkraft 175 kg | TB4657


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Treppenkarre klappbar Tragkraft 175 kg | TB4657
Stahl-Treppenkarre klappbar Tragkraft 175 kg | TB4657
Artikel-Nr.:
     261-TB4657
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     51535
EAN/GTIN:
     4052293515354
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Treppenkarre
Stahl-Treppenkarre klappbar Tragkraft 175 kg | TB4657

Stahl-Treppenkarre klappbar HxB 1190 x 540 mm Tragkraft 175 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe mm:
1190
Breite mm:
540
Tragkraft kg:
175
Bereifung:
Vollgummiräder 3 x Ø 140 mm
Klappbar:
Ja
Karrentyp:
Teleskop-Treppenkarren
Schaufeltiefe mm:
200
Schaufelbreite mm:
270
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Teleskop-Stappelkarren
Weitere Suchbegriffe: Treppensteiger, treppenkarre, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 86,21*
€ 108,06*
5 Tage
11
€ 5,95*
ab € 101,47*
€ 130,49*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 168,58*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,81*
€ 169,71*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
43162
ab € 128,73*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
25291
ab € 113,87*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
69524
ab € 146,97*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
69523
ab € 137,77*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76506
ab € 174,06*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76505
ab € 168,55*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76514
ab € 226,76*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76513
ab € 225,34*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76476
ab € 183,81*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
25283
ab € 173,83*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
72275
ab € 196,03*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
72146
ab € 145,27*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76479
ab € 169,56*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
76478
ab € 160,19*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
69686
ab € 64,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.