Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre,3-Stern,Tragl. 150kg,Schaufel BxT 270x200mm,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
949237
949237
949237
949237
Artikel-Nr.:
     711-949237
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     51535
EAN/GTIN:
     4052293515354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Treppenkarre
Treppenkarre
  • Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
  • Höhe x Breite 1200 x 540 mm
  • Traglast 150 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 270 x 200 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Rad Ø 140 mm

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Klappkarre, Spezialkarre, Treppenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Treppensackkarre, Stahlrohrkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
150 kg
Schaufelbreite:
270 mm
Schaufeltiefe:
200 mm
Sternsatz:
3-Stern
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
ja
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
140 mm
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
540 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppensteiger, treppenkarre brb, treppenkarre, Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Klappkarre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Treppensackkarre, Stahlrohrkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 88,35*
€ 110,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,78*
€ 169,86*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 179,04*
€ 215,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.