Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell, Tragkraft 50 kg, Ladefläche LxB 605x405 mm, ohne Holzboden | TB4444


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrgestell, Tragkraft 50 kg, Ladefläche LxB 605x405 mm, ohne Holzboden | TB4444
Fahrgestell, Tragkraft 50 kg, Ladefläche LxB 605x405 mm, ohne Holzboden | TB4444
Artikel-Nr.:
     261-TB4444
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13580
EAN/GTIN:
     4017976213583
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell, Tragkraft 50 kg, Ladefläche LxB 605x405 mm, ohne Holzboden | TB4444

Fahrgestell
Tragkraft 250 kg
Ladefläche LxB 605x405 mm
für einhängbare Deichsel
Offene Winkelstahlkonstruktion
pulverbeschichtet blau RAL 5007.
4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Tragkraft kg:
250
Wagentyp:
Fahrgestelle
Ladeflächenbreite mm:
405
Ladeflächenlänge mm:
605
Ladefläche:
Offen, für einhängbare Deichsel
Höhe mm:
204
Breite mm:
405
Länge mm:
605
Bereifung:
TPE-Bereifung Ø 125 mm
Anzahl Ladefläche:
1
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Fahrgestelle
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Euro-System-Roller, Eurokastenroller, Kastenroller für Eurokasten, Kistenroller, Plattformwagen, fetra möbelroller, plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,96*
€ 84,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,78*
€ 85,22*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 86,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,74*
€ 87,89*
Lager 261
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,51*
€ 98,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
13560
ab € 22,49*
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,07*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,91*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,44*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.