Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TB4404 Herst.-Nr.: 12513 EAN/GTIN: 4017976125138 |
| |
|
| | |
| Transportwagen Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1200x800 mm | TB4404
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwand aus glatter wasserfester Siebdruckplatte, Stirnwand 500 mm hoch. 2 Lenkrollen mit Totalstop und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere Informationen: | | Material: | Stahl mit Siebdruck-Ladefläche | Farbe: | Brillantblau RAL 5007 | Bereifung: | Elastic-Vollgummiräder Ø 200 | Klappbar: | Nicht klappbar | Ladeflächenbreite mm: | 800 | Nestbar: | Nicht nestbar | Bügel: | Mit Bügel | Plattfromtyp: | 4-eck | Wagentyp: | Stirnwandwagen | Höhe mm: | 1005 | Breite mm: | 800 | Länge mm: | 1360 | Tragkraft kg: | 1200 | Anzahl Ladefläche: | 1 | Ausführung Ladefläche: | Siebdruck | Ausführung: | Stirnwand aus Holz | Ladeflächenlänge mm: | 1200 | Produkttyp: | Stirnwandwagen | Verkaufseinheit: | VE | Ladeflächen LxB mm: | 1200 x 800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, stirnwandwagen fetra, kastenwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,18* | € 403,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,69* | € 405,50* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,74* | € 405,72* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,37* | € 410,93* | | | | Lager 261 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,77* | € 461,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|