Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen mit 3 Etagen und Abrollrand | TB2588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen mit 3 Etagen und Abrollrand | TB2588
Servierwagen mit 3 Etagen und Abrollrand | TB2588
Artikel-Nr.:
     261-TB2588
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     53833
EAN/GTIN:
     4052293538339
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen
Servierwagen mit 3 Etagen und Abrollrand | TB2588

Servierwagen mit 3 Etagen
Nutzfläche L x B mm 800 x 500
Gesamtmaße LxBxH 900x600x950 mm
Abstand 275 mm
Griffhöhe 950 mm
Tragkraft 120 kg
Böden schallgedämmt
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Wagentyp:
Servierwagen
Ausführung Ladefläche:
Edelstahl
Verkaufseinheit:
Stück
Produkttyp:
Servierwagen
Höhe mm:
950
Breite mm:
600
Tragkraft kg:
120
Bereifung:
4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller
Länge mm:
900
Ladeflächenbreite mm:
800
Ladeflächentiefe mm:
500
Anzahl Ladefläche:
3
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,20*
€ 705,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,07*
€ 696,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,63*
€ 646,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,51*
€ 619,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,88*
€ 593,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
74241
ab € 160,92*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
53832
ab € 440,22*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
74242
ab € 173,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.