Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen mit 3 Etagen Nutzfläche L x B mm 845 x 520 | TB2586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen mit 3 Etagen Nutzfläche L x B mm 845 x 520 | TB2586
Servierwagen mit 3 Etagen Nutzfläche L x B mm 845 x 520 | TB2586
Artikel-Nr.:
     261-TB2586
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     74242
EAN/GTIN:
     4052293742422
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Servierwagen mit 3 Etagen Nutzfläche L x B mm 845 x 520 | TB2586

Servierwagen mit 3 Etagen
Nutzfläche L x B mm 845 x 520
Gesamtmaße LxBxH 860x540x940 mm
Abstand 270 mm
Griffhöhe 940 mm
Tragkraft 75 kg
Böden schallgedämmt
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Wagentyp:
Servierwagen mit abnehmbaren Tabletts
Ausführung Ladefläche:
Edelstahl
Verkaufseinheit:
Stück
Produkttyp:
Servierwagen
Höhe mm:
940
Breite mm:
540
Tragkraft kg:
75
Bereifung:
4 Leichtlaufrollen, 2 mit Feststeller
Länge mm:
860
Ladeflächenbreite mm:
845
Ladeflächentiefe mm:
520
Anzahl Ladefläche:
3
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, servierwagen 3 etagen, schiebebügel etagenwagen, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,51*
€ 212,95*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 217,18*
€ 266,63*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
74241
ab € 161,07*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
53832
ab € 442,02*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
53833
ab € 499,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.