Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postverteilerwagen mit 21 Ladeflächen, HxLxB 1380 x 950 x 455 mm | TB2549


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postverteilerwagen mit 21 Ladeflächen, HxLxB 1380 x 950 x 455 mm | TB2549
Postverteilerwagen mit 21 Ladeflächen, HxLxB 1380 x 950 x 455 mm | TB2549
Artikel-Nr.:
     261-TB2549
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     673
EAN/GTIN:
     4050558001208
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Postverteilerwagen mit 21 Ladeflächen, HxLxB 1380 x 950 x 455 mm | TB2549

Postverteilerwagen mit 21 Ladeflächen
Tragkraft: 150 kg
Außenmaße LxB: 950 x 455 mm
Nutzfläche LxB: 728 x 315 mm
Etagenhöhen: im 32 mm Raster verstellbar
Höhe mit Griff: 1380 mm
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahl mit Holz-Ladeflächen und Wänden
Farbe:
Silbergrau RAL 7001
Bereifung:
TPE-Apparaterollen Ø 125 mm
Wagentyp:
Postverteilwagen
Ladeflächenbreite mm:
728
Ladeflächentiefe mm:
315
Tragkraft kg:
150
Breite mm:
455
Länge mm:
950
Anzahl Ladefläche:
21
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
1380
Weitere Suchbegriffe: Postverteilwagen, Postwagen, Tischwagen, ebinger postwagen, postverteilwagen, aktenwagen 150 kg traglast, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium, Posterverteilwagen, Pos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,75*
€ 690,67*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,75*
€ 695,68*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,23*
€ 738,68*
Frei Haus
ab € 788,09*
€ 884,00*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 856,42*
€ 958,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,68*
€ 879,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,38*
€ 867,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,97*
€ 842,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,32*
€ 817,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,23*
€ 778,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
61265-103-441-735
ab € 350,48*
Zubehör
k.A.
61265-103-441-735512
ab € 350,23*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735510
ab € 595,99*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735
ab € 595,64*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735118
ab € 696,97*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735204
ab € 701,61*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735300
ab € 624,69*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735303
ab € 698,72*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735512
ab € 619,66*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735515
ab € 695,91*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735611
ab € 624,95*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735716
ab € 598,17*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735905
ab € 696,46*
Zubehör
PAVOY
41424-100-000-735910
ab € 697,50*
Zubehör
PAVOY
21265-103-441-716118
ab € 400,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.