Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre Alu Tragkraft 200 kg Schaufel 320x250 mm | TB2380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapelkarre Alu Tragkraft 200 kg Schaufel 320x250 mm | TB2380
Stapelkarre Alu Tragkraft 200 kg Schaufel 320x250 mm | TB2380
Artikel-Nr.:
     261-TB2380
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     A1330L
EAN/GTIN:
     4017976413303
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Stapelkarre Alu Tragkraft 200 kg Schaufel 320x250 mm | TB2380

Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und "naturbelassen", Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Ausführung:
Kufenstapelkarren
Bereifung:
Luftbereifung Ø 260 mm
Klappbar:
Nein
Karrentyp:
Kufenstapelkarren
Höhe mm:
1300
Breite mm:
590
Tragkraft kg:
200
Verkaufseinheit:
VE
Schaufeltiefe mm:
250
Schaufelbreite mm:
320
Schaufel BxT mm:
320 x 250
Produkttyp:
Kufenstapelkarren
Weitere Suchbegriffe: Gleitkufenkarre, Kufenkarre, Bereifung für Kufenkarre, Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, chemikalienschaufel aluminium, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,27*
€ 194,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,70*
€ 194,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,25*
€ 196,98*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 164,22*
€ 198,19*
Lager 261
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,27*
€ 226,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,60*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.