Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Material- und Werkstückwagen LxBxH: 1200x800x1536mm, 600 kg | TB2291


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Material- und Werkstückwagen LxBxH: 1200x800x1536mm, 600 kg | TB2291
Material- und Werkstückwagen LxBxH: 1200x800x1536mm, 600 kg | TB2291
Artikel-Nr.:
     261-TB2291
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1301
EAN/GTIN:
     4017976013015
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Werkstückwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Material- und Werkstückwagen LxBxH: 1200x800x1536mm, 600 kg | TB2291

Material- und Werkstückwagen
LxBxH: 1200 x 800 x 1536 mm
Aufbauhöhe: 1250 mm
Tragkraft: 600 kg
2 Lenk- und 2 Bockrollen
pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007
Profilstahl-Konstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm
Boden durchgehend, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
Aufbauhöhe 1250 mm. Neigung der Gitter 11%.
Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Sinnvolles Zubehör für Werkstückwagen erhältlich (siehe Zubehör für Werkstattwagen).
Weitere Informationen:
Höhe mm:
1536
Breite mm:
809
Länge mm:
1370
Wagentyp:
Werkstückwagen
Tragkraft kg:
600
Bereifung:
TPE-Bereifung Ø 200 mm
Material:
Stahl mit Holz-Ladefläche
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Holzwerkstoff
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Werkstückwagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral 5007, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,31*
€ 473,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,50*
€ 475,15*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,84*
€ 475,57*
19 Tage
6
Frei Haus
ab € 417,76*
€ 481,95*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,56*
€ 547,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,02*
€ 650,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,04*
€ 640,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,99*
€ 619,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,57*
€ 607,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,56*
€ 586,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1310
ab € 12,85*
Zubehör
Fetra
1311
ab € 13,39*
Zubehör
Fetra
1305
ab € 16,07*
Zubehör
Fetra
1306
ab € 39,65*
Zubehör
Fetra
1316
ab € 66,34*
Zubehör
Fetra
1312
ab € 13,40*
Zubehör
Fetra
1302
ab € 14,11*
Zubehör
Fetra
1303
ab € 14,12*
Zubehör
Fetra
1307
ab € 14,75*
Zubehör
Fetra
1314
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.