Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TB2278 Herst.-Nr.: 9016 EAN/GTIN: 4017976020204 |
| |
|
| | |
| Aufsteckbügel extra LxH: 1600 x 900 mm | TB2278
9016: Länge 1600mm, Höhe 900mm Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 900 | Länge mm: | 1600 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Brillantblau RAL 5007 | Produkttyp: | Aufsteckbügel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattensenkrechtlagerregal, Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, Aufsteckbügel für Tafelregal, Bügel für Tafelregal, Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, Plattformwagen, fetra plattenständer, plattenregal, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,47* | € 33,64* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 24,90* | € 33,82* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,28* | € 34,74* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 27,21* | € 36,14* | | | | Lager 261 | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,17* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|